| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE1070281005 Herst.-Nr.: 1070281005 EAN/GTIN: 4061947126259 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 30 x 58,5 cm, einteilig
- Fond: grau
- mit rotem Datumsschieber
- 1 Blatt = 5 Monate, aktueller Monat in der Mitte, darüber 2 Vormonate nebeneinander und 2 Folgemonate darunter
- Druckfarbe: schwarz/rot
- dreisprachig: deutsch, englisch, französisch
- Ferientermine Deutschland und Österreich
- auf Kartonrückwand, gebohrt, Blätter mit Abreißperforation
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | mit Datumschieber | Blattformat: | 30x58,5 | Breite: | 300 mm | Breite des Blattes: | 300 mm | Bruttogewicht: | 0.197 kg | Einteilung: | 5 Monate/Seite | Höhe: | 585 mm | Höhe des Blattes: | 450 mm | Kalenderart: | 5-Monatskalender | Marke: | Brunnen | Sprachen: | DE/EN/FR | Verwendung für Kalenderjahr: | 2025 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monatsplaner, Monatspläne, Wand-Kalender, Wandkalender, monatskalender 5 monate, 5 monatskalender, baier & schneider monatsplaner, 1070281, 70281, Kalender, Mehrmonatskalender |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 5,51* | € 9,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 5,57* | € 9,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 27,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|