Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülertafel Scolaflex B1A 265x180mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schülertafel Scolaflex B1A 265x180mm grün
Schülertafel Scolaflex B1A 265x180mm grün
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204020081
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     20-4020081
EAN/GTIN:
     4006050200816
Suchbegriffe:
Schreibtafel
Schultafel
Schreiblerntafel
Schülertafel
  • Schülertafel Scolaflex
  • unzerbrechlich
  • Vorderseite: Lineatur 1 mit gleichen Linienabständen, 9 Systeme, 5:5:5 mm farblich abgesetzt
  • Rückseite unliniert
Weitere Informationen:
Breite:
265 mm
Bruttogewicht:
0.09 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Höhe:
180 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Lineatur:
Lineatur 1
Marke:
Heyda
Weitere Suchbegriffe: schreibtafel, Kreidetafel, liniert, Schiefertafel, Scolaflex, Scolaflex-Tafel, ScolaflexTafel, Tafel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 8,15*
€ 10,81*
1 Tag
101
1
€ 5,49*
ab € 8,23*
€ 12,60*
1 Tag
101
1
€ 4,99*
ab € 8,54*
€ 12,92*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 108,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRUNNEN
104020280
ab € 0,94*
Zubehör
BRUNNEN
104020245
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.