Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank Office 2 Fächer silver


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garderobenschrank Office 2 Fächer silver
Garderobenschrank Office 2 Fächer silver
Artikel-Nr.:
     467-#BISLCLK122855
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     CLK122355
EAN/GTIN:
     5020073749151
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
  • Garderobenschrank
  • 2 Fächer mit je einem Fachboden und einem fixiertem Kleiderhaken
  • bietet eine funktionelle und gleichzeitig elegante Lösung z.B. für Krankenhäuser, Schulen, Industrie- und Gewerbebetriebe.
  • durch flexibles Baukastensystem individuell erweiterbar
  • mit glatten Oberflächen ohne vorstehenden Kanten
  • mit Designschloss mit 200 unterschiedlichen Schlossnummern und Etikettenhalter
  • mehrere Spinde können miteinander verbunden werden
  • Maße: HxBxT 1802x305x305 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
2
Besonderheiten:
je 1 Fachboden und je 1 fixierter Kleiderhaken
Breite:
305 mm
Farbe:
silber
Farbname:
silver
Höhe:
1802 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Bisley
Material:
Stahl
Schloss vorhanden:
ja
Tiefe:
305 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
2
Frei Haus
ab € 103,37*
€ 218,37*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 187,02*
€ 229,97*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,23*
€ 253,44*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,91*
€ 253,93*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,26*
€ 263,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,97*
€ 273,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,98*
€ 272,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,10*
€ 255,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,57*
€ 247,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 207,55*
€ 246,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,02*
€ 222,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.