Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-CLK122355 Herst.-Nr.: CLK122355 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bisley Office Garderobenschrank, 1 Abteil, 2 Fächer mit je 1 fixiertem Kleiderhaken, T 305 mm, Farbe silber
Bisleys Office Garderobenschrank im klassisch-zeitlosen Design schafft mit einem Hutboden und einem fixierten Kleiderhaken Platz für die Ablage Ihrer Kleidung und anderer Gegenstände
Bisleys Office Garderobenschrank im klassisch-zeitlosen Design schafft mit einem fixierten Kleiderhaken pro Fach Platz für die Ablage Ihrer Kleidung und anderer Gegenstände. Die Türen der zwei Fächer sind mit einem Etikettenhalter und einem Zylinderschloss ausgestattet. Löcher an der Korpusoberseite sorgen für Belüftung. Die Schränke können miteinander verbunden werden, somit ergeben sich zahlreiche Variationsmöglichkeiten. Die Garantie beträgt 5 Jahre, die Schränke des Office Garderobensystems sind TÜV-zertifiziert. Maße: H 1802 x B 305 x T 305 mm Farbe: silber TÜV/GS-zertifiziert Abschließbar Aufbewahrung Kleidung Lieferumfang 1 Bisley Office Garderobenschrank, 1 Abteil, 2 Fächer mit je 1 fixiertem Kleiderhaken, T 305 mm, Farbe silber
Weitere Informationen: | | Farbe: | LTH41 balance | Gesamthöhe: | 50 mm | Gesamtbreite: | 420 mm | Gesamttiefe: | 775 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schließfachgarderobe, Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, bisley garderobenschrank, garderobenschrank, garderobenschrank 1 abteil, Karteikasten |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 879 | | | | | | Frei Haus | ab € 103,37* | € 218,37* | | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 187,02* | € 229,97* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,23* | € 253,44* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,91* | € 253,93* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,26* | € 263,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|