Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BISLGL03S2245 Herst.-Nr.: GL03S2245 EAN/GTIN: 8595167404386 |
| |
|
| | |
| - Der Garderobenschrank LIGHT von Bisley ist das Einstiegsmodell für den industriellen Bereich
- Die Türen der 2 Fächer sind mit je einem Zylinderschloss, Etikettenfenster und Belüftungsschlitzen ausgestattet
- Pro Fach bieten Kleiderhaken Ablagemöglichkeiten für Kleidung und Sonstiges
- Weitere Löcher in der Rückwand des Schrankes sorgen für eine optimale Belüftung
- Maße: H 1850 x B 300 x T 500 mm
- Farbe lichtgrau.
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 2 | Breite: | 300 mm | Farbe: | lichtgrau | Höhe: | 1850 mm | Marke: | Bisley LIGHT | Material: | Metall | Schloss vorhanden: | ja | Tiefe: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,87* | € 291,71* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,71* | € 334,68* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 287,53* | € 347,05* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,47* | € 348,62* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 299,56* | € 379,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|