Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank Home Filer 2 HR-Schübe 1-bahnig kardianlrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängeregistraturschrank Home Filer 2 HR-Schübe 1-bahnig kardianlrot
Hängeregistraturschrank Home Filer 2 HR-Schübe 1-bahnig kardianlrot
Hängeregistraturschrank Home Filer 2 HR-Schübe 1-bahnig kardianlrot
Hängeregistraturschrank Home Filer 2 HR-Schübe 1-bahnig kardianlrot
Artikel-Nr.:
     467-#BISLHF2670
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     HF2670
EAN/GTIN:
     5020073749755
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Hängeregisterschrank
  • Der Bisley Home Filer ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag, 2 Hängeregistraturschubladen auf kugelgelagerten Laufschienen und mit 75% Auszug bieten Platz für Ihre DIN A4 Mappen.
  • Das Zentralschloss im unteren Schub sorgt für Sicherheit.
  • Der Bisley Home Filer ist mit durchgehender Griffleiste ausgestattet.
  • Maße: H 672 x B 413 x T 400mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Bahnen:
1
Anzahl der Schubfächer:
2
Art des Griffes:
Griffleiste
Auszugssperre vorhanden:
ja
Breite:
413 mm
Bruttogewicht:
13.699 kg
Farbe:
rot
Farbname:
kardinalrot
Höhe:
672 mm
Marke:
Bisley
Material:
Stahl
Schloss vorhanden:
ja
Sockel vorhanden:
nein
Tiefe:
400 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,09*
€ 181,40*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,74*
€ 181,99*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 156,07*
€ 191,14*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 162,04*
€ 203,61*
€ 2,95*
ab € 163,48*
€ 206,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,14*
€ 227,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,38*
€ 225,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,28*
€ 214,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,21*
€ 203,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 171,20*
€ 203,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.