Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-HF2670 Herst.-Nr.: HF2670 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Home Filer, 2 HR-Schubladen, Farbe kardinalrot
Der Home Filer ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag
2 Hängeregistraturschubladen auf kugelgelagerten Laufschienen und mit 75% Auszug bieten Platz für Ihre DIN A4 Mappen. Das Zentralschloss im unteren Schub sorgt für Sicherheit. Die Griffleisten können mit einem Etikettenfenster bestückt werden. - Maße: H 672 x B 413 x T 400 mm
- Farbe: kardinalrot
- Abschließbar
- Hängeregistratur Format DIN A4
- Kleinteileablage
- Materialablage
Lieferumfang - 1 Beistellschrank Home Filer, 2 HR-Schubladen, Farbe kardinalrot
Weitere Informationen: | | Farbe: | YB038 tequila | Gesamthöhe: | 50 mm | Gesamtbreite: | 420 mm | Gesamttiefe: | 565 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeregistraturschrank, Registratur-Schrank, Registraturschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, bisley hängeregistraturschrank 2 schübe, hängeregisterschrank, hängeregistraturschrank bisley, Mehrzwecktisch, Tisch, Kantinentisch, Seminartisch |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,50* | € 180,12* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,05* | € 180,14* | | | | Lager 879 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,38* | € 180,73* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 155,91* | € 189,78* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,03* | € 207,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|