Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BISLSD12BSPS355 Herst.-Nr.: SD12BSPS355 EAN/GTIN: 0796376586469 |
| |
|
| | |
| - Fachboden mit Lateralhängevorrichtung
- inkl. Fachbodenhalter
- Maße: HxBxT: 30x1195x358mm
- Farbe: silber
Weitere Informationen: | | Breite: | 1195 mm | Farbe: | silber | Höhe: | 30 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Bisley | Material: | Stahl | Tiefe: | 358 mm | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Theken-Schrank, Thekenschrank, fachboden stahl, fachboden, bisley fachboden, Lateralhängevorrichtung, SD12BSPS, Zusatzboden |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,31* | € 52,69* | | | | | 21 Tage | | | | | € 15,00* | ab € 20,44* | € 53,41* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 40,82* | € 56,28* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 46,75* | € 63,77* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,68* | € 69,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|