Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für Bisley Schiebetürenschrank ECO, Farbe silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fachboden für Bisley Schiebetürenschrank ECO, Farbe silber
Fachboden für Bisley Schiebetürenschrank ECO, Farbe silber
Artikel-Nr.:
     879-SD12BSPS355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SD12BSPS355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einlegeboden Schiebetürenschrank
Fachboden Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrankeinlegeboden
Schiebetürenschrankfachboden
inkl. Fachbodenträger
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
620 pastellpink
Gesamthöhe:
325 mm
Gesamtbreite:
279 mm
Gesamttiefe:
380 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,51*
€ 52,32*
Lager 879
21 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 20,43*
€ 52,80*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 40,64*
€ 55,40*
8 Tage
6
€ 5,45*
ab € 46,67*
€ 62,37*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 47,07*
€ 69,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.