Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BI_SFA0542170 Herst.-Nr.: FA0542170 EAN/GTIN: 5603750355700 |
| |
|
| | |
| - Beliebtes Sortiment von Filztafeln mit Aluminiumrahmen
- Weiche Graue Filzoberfläche
- Optimale Einstellung um Ihre Kommunikation zu optimieren
- Klassischer eloxierter Aluminiumrahmen
- Benutzt mit Pinnadeln oder Klettband
- Wandbefestigungen die durch Kunststoffecken verdeckt werden
- Enthält Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 5.37 kg | GPSR: | Bi-Silque, Zona Ind., 52, 3880-726, Esmoriz, Portugal, www.bi-silque.com, info@bi-silque.com, +351 256 750120 | Marke: | Bi-Silque | Produktbreite: | 120 cm | Produkthöhe: | 90 cm | Rahmenfarbe: | aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | grau | Tafelfläche: | Filz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kork-Pinnwand, Kork-Pinwand, Korkpinnwand, Korkpinwand, Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Zusatz-Modul (Moderatorentafel), filz pinnwand, FilzTafel, Pinnboard, Tafel, Textil, Textil-Tafel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 47,96712* | € 63,61712* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 50,68* | € 67,23* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 51,44* | € 68,41* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,07* | € 69,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|