Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BI_SRVT620109150 Herst.-Nr.: RVT620109150 EAN/GTIN: 5603750527046 |
| |
|
| | |
| - Schaukasten mit Rahmen aus eloxiertem Aluminium mit magnetischer trocken abwischbaren Oberfläche
- Hergestellt aus einem großen Anteil von recyceltem Material und Reststoffen
- Kann mit vielen Markern und Magneten benutzt werden
- Eine robuste Tür aus Acryl bietet eine ausgezeichnete Sicht zu den ausgestellten Dokumenten
- Abschließbar, zwei Schlüsseln enthalten
- Wird mit Befestigungsmaterial geliefert
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Zum Gebrauch in geschlossenen Räumen | Ausführung der Tür: | Flügeltür vertikal | Breite außen: | 67.4 cm | Bruttogewicht: | 5.5 kg | Farbe: | aluminium | Höhe außen: | 72 cm | Marke: | Bi-Silque | Rahmenfarbe: | aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Schloss vorhanden: | ja | Tafel magnethaftend: | ja | Tafelfläche: | Magnettafel | Tiefe außen: | 3.5 cm | GPSR: | Bi-Silque, Zona Ind., 52, 3880-726, Esmoriz, Portugal, www.bi-silque.com, info@bi-silque.com, +351 256 750120 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 93,10823* | € 120,32823* | | | | | 7 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 100,60* | € 128,48* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,36* | € 141,37* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 112,45* | € 143,72* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 112,06* | € 146,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|