Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Pinnwand
>
Filzpinnwand
>
Artikel
Pinnwandtafel feuerhemmend rahmenlos 120x90cm grau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bi-Silque
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#BI_SSA0502397
Hersteller:
Bi-silque
Herst.-Nr.:
SA0502397
EAN/GTIN:
5603750110231
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Material wurde nach BS 5867 : Part 2: Typ B zertifiziert
Montage im Hoch- oder Querformat möglich
Robust und dauerhaft
Inklusive Wandmontageset
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
6.2 kg
Farbe:
grau
Marke:
Bi-Silque
Produktbreite:
120 cm
Produkthöhe:
90 cm
Tafelfarbe:
grau
Tafelfläche:
Pinwand
... >
Konferenz, Schulung, Planung
>
Tafeln
>
Korktafeln
Weitere Suchbegriffe:
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
pinnwand 120cm x 90cm
,
filz pinnwand
,
filz-pinnwand 120x90 cm
,
Infotafel
,
Korktafel
,
Pinnboard
,
Wandtafel
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,64*
€ 135,22*
Lager 2644
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 105,02076*
€ 135,23076*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 106,19*
€ 141,34*
Lager 467
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 122,98*
€ 157,23*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,46*
€ 185,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,30*
€ 175,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,97*
€ 153,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 128,96*
€ 153,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-Office Rahmenlose Feuerhemmende Pinnwandtafel, Grau, 150 x 120 cm
Bi-silque
SA1202397
ab € 169,03581*
Ähnlich
Bi-Office Rahmenlose Feuerhemmende Pinnwandtafel, Grau, 180 x 120 cm
Bi-silque
SA2702397
ab € 197,40896*
Ähnlich
Bi-Office Rahmenlose Feuerhemmende Pinnwandtafel, Grau, 240 x 120 cm
Bi-silque
SA2102397
ab € 239,34162*
Ähnlich
Bi-Office Rahmenlose Feuerhemmende Pinnwandtafel, Grau, 90 x 60 cm
Bi-silque
SA0302397
ab € 49,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen