Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvertierhüllen Biotop3 C5 90g/qm gummiert VE=500 Stück creme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kuvertierhüllen Biotop3 C5 90g/qm gummiert VE=500 Stück creme
Kuvertierhüllen Biotop3 C5 90g/qm gummiert VE=500 Stück creme
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501393
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501393
EAN/GTIN:
     4052305575208
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Kuvertierhüllen
  • Format: 162x229 mm (DINC5)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Biotop 3
  • Farbe: creme
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Braun
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Breite:
162 mm
Farbe:
creme
Farbname:
creme
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Seitenklappen:
außenliegend
GPSR:
Blanke Briefhüllen GmbH, Ochsenbrunnenstr., 8, 74078, Heilbronn, Deustchland, brief-huellen.de, info@brief-huellen.de, +49 71312832500
Umschlagsformat:
C5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,16994* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,13*
€ 138,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,31*
€ 137,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,49*
€ 131,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,19*
€ 115,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 94,19*
€ 112,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,97*
€ 101,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.