Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvertierhüllen 125x235mm 75g/qm gummiert Fenster VE=1000 Stück grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kuvertierhüllen 125x235mm 75g/qm gummiert Fenster VE=1000 Stück grau
Kuvertierhüllen 125x235mm 75g/qm gummiert Fenster VE=1000 Stück grau
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250317
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250317
EAN/GTIN:
     4052305557358
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Kuvertierhüllen
  • Format: 125x235 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Recycling
  • Farbe: grau
  • Grammatur: 75 g/qm
  • Fenster: Normfenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
125x235mm
Breite:
125 mm
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Fenster:
ja
Klebung:
Nassklebung
Länge:
235 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
1000 Stück
Papiergewicht:
75 g/qm
Seitenklappen:
außenliegend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04514* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,47*
€ 76,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,68*
€ 75,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,85*
€ 72,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,27*
€ 66,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,64*
€ 61,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 50,04*
€ 59,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,14*
€ 53,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.