Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvertierhüllen 176x250mm (DIN B5) 80g/qm gummiert Fenster VE=500 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kuvertierhüllen 176x250mm (DIN B5) 80g/qm gummiert Fenster VE=500 Stück weiß
Kuvertierhüllen 176x250mm (DIN B5) 80g/qm gummiert Fenster VE=500 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250331
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250331
EAN/GTIN:
     4052305557617
Suchbegriffe:
B5 Briefkuvert
B5 Briefumschlag
Briefkuvert B5
Briefumschlag B5
  • Kuvertierhüllen
  • Format: 176x250 mm (DINB5)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 80 g/qm
  • Fenster: Normfenster
  • Innendruck: Standard Grau
Weitere Informationen:
Blattformat:
B5
Breite:
176 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Nassklebung
Länge:
250 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
80 g/qm
Seitenklappen:
außenliegend
Umschlagsformat:
B5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,15756* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,99*
€ 129,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,15*
€ 127,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,81*
€ 122,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,15*
€ 109,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 89,29*
€ 106,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,78*
€ 93,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.