Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen C5 150g/qm HK Fenster Papprückwand VE=125 Stück weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtaschen C5 150g/qm HK Fenster Papprückwand VE=125 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507156
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507156
EAN/GTIN:
     4052305747292
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
papprückwandtaschen c5
  • Papprückwandtaschen
  • Format: 162x229 mm (DINC5)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 150 g/qm
  • Fenster: Normfenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Breite:
162 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
GPSR:
Blanke Briefhüllen GmbH, Ochsenbrunnenstr., 8, 74078, Heilbronn, Deustchland, brief-huellen.de, info@brief-huellen.de, +49 71312832500
Klebung:
Haftklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
125 Stück
Papiergewicht:
150 g/qm
Papprückwand:
ja
Produktbezeichnung:
Versandtaschen
Umschlagsformat:
C5
Weitere Suchbegriffe: Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Offset, Papprückwandtaschen, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,44*
  
Preis gilt ab 125 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,39008*
€ 0,4642
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,36008*
€ 0,4285
pro Stück
ab 3125 Stück
€ 0,35048*
€ 0,41707
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,31048*
€ 0,36947
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.