Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvertierhüllen C6 70g/qm gummiert VE=1000 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kuvertierhüllen C6 70g/qm gummiert VE=1000 Stück weiß
Kuvertierhüllen C6 70g/qm gummiert VE=1000 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2508
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2508
EAN/GTIN:
     4052305571330
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Kuvertierhüllen
  • Format: 114x162 mm (DINC6)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 70 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Standard Grau
Weitere Informationen:
Blattformat:
C6
Breite:
114 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
162 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
1000 Stück
Papiergewicht:
70 g/qm
Seitenklappen:
außenliegend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0529* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,71*
€ 87,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,21*
€ 87,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,47*
€ 83,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,92*
€ 76,06
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 61,93*
€ 73,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,90*
€ 62,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.