Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Kartonversandtasche
>
Artikel
Vollpapptaschen braun 145x600x55mm Wellpappe Haftklebung VE=100 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
467-#BLAN2522063
Hersteller:
Blanke
Herst.-Nr.:
2522063
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Farbige Vollpapptaschen
braun
Maße: 145 x 600 x 55 mm
Wellpappe
Ohne Fenster
Haftklebung mit Abziehstreifen und Aufreißfaden
Gerade Klappe
100 Stück
Innenmaß: 140 x 590 x 50 mm
Weitere Informationen:
Breite:
145 mm
Farbe:
braun
Fenster:
nein
Gewicht:
0.083 kg
Innendruck vorhanden:
ohne
Klebung:
Haftklebung
Länge:
600 mm
Marke:
Blanke
Material:
Wellpappe
Packungsinhalt:
100 Stück
Tiefe:
55 mm
... >
Lager 467
>
Packen, Versenden
>
Versandtaschen
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapp-Versandtasche
,
Wellpappversandtasche
,
kartonversandtasche braun
,
karton tasche
,
Briefhülle
,
Briefhüllen
,
Briefumschlag
,
pappversandtasche
,
Versandhülle
,
Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,86*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,92*
€ 137,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,63*
€ 136,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,34*
€ 130,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,84*
€ 115,24
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 93,84*
€ 111,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,86*
€ 100,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen