Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartensteckdose mit Erdspieß IP44 10m H07RN-F 3G1,5 4x 230V/16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gartensteckdose mit Erdspieß IP44 10m H07RN-F 3G1,5 4x 230V/16A
Gartensteckdose mit Erdspieß IP44 10m H07RN-F 3G1,5 4x 230V/16A
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1154450
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1154450
EAN/GTIN:
     4007123609208
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste mit Schuko und Eur...
Steckdosenleiste mit IP-Schutz
  • Der praktische, kleine Stromverteiler für den Garten
  • Zum Anschluss von Gartenleuchten, Lichterketten, Radio, Elektrogrill usw.
  • Für den Einsatz im Freien
  • 4 Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln
  • Erdspieß und Gehäuse sind aus stabilem, witterungsbeständigem Kunststoff
  • Neopren-Gummianschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
4
Bruttogewicht:
2.195 kg
Farbe:
schwarz/grün
Farbname:
schwarz/grün
Kabelbezeichnung:
H07RN-F 3G1,5
Kabellänge:
10 m
Kabeltyp:
Steckdosenleiste
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Kunststoff
Schutzklasse:
IP44
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, gartensteckdose brennenstuhl 4-fach, gartensteckdose 4 fach, gartensteckdose, Gartemnstromverteiler, Garten, Garten-Verteilerdose, GartenVerteilerdose, Stromverteiler, Verteiler, Verteilerdose
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6855
€ 8,50*
ab € 24,193*
€ 32,093*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,68*
€ 32,74*
7 Tage
6855
€ 5,99*
ab € 24,03*
€ 33,01*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 25,32*
€ 33,67*
€ 4,90*
ab € 25,19*
€ 34,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1154540601
ab € 41,96*
Ähnlich
Brennenstuhl
1154540600
ab € 30,1496*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.