Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Eco-Line, Steckdosenleiste 6-fach mit Überspannungsschutz (mit Kindersicherung, Schalter und 1,5m Kabel) anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Eco-Line, Steckdosenleiste 6-fach mit Überspannungsschutz (mit Kindersicherung, Schalter und 1,5m Kabel) anthrazit
Brennenstuhl Eco-Line, Steckdosenleiste 6-fach mit Überspannungsschutz (mit Kindersicherung, Schalter und 1,5m Kabel) anthrazit
Brennenstuhl Eco-Line, Steckdosenleiste 6-fach mit Überspannungsschutz (mit Kindersicherung, Schalter und 1,5m Kabel) anthrazit
Brennenstuhl Eco-Line, Steckdosenleiste 6-fach mit Überspannungsschutz (mit Kindersicherung, Schalter und 1,5m Kabel) anthrazit
Brennenstuhl Eco-Line, Steckdosenleiste 6-fach mit Überspannungsschutz (mit Kindersicherung, Schalter und 1,5m Kabel) anthrazit
Brennenstuhl Eco-Line, Steckdosenleiste 6-fach mit Überspannungsschutz (mit Kindersicherung, Schalter und 1,5m Kabel) anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p942263
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159700015
EAN/GTIN:
     4007123251964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
"Die Eco-Line 6er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe anthrazit und 1,5m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie ist nicht nur kindersicher, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - " 6er Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit 1,5m Kabellänge H05VV-F 3G1,5 und integriertem Kinderschutz Steckerleiste mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten (zweipolig) und Funktionskontroll-Leuchte Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A (Schutz bei Gewitter, Blitzschlag, etc.) Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker Lieferumfang: 1 x Eco-Line Steckdosenleiste mit Blitzschutz in der Farbe anthrazit - in bester Qualität von brennenstuhl
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
39
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Überspannungsschutz:
ja
Mit FI-Schalter:
nein
Anzahl der Schuko-Steckdosen:
6
Schutzart (IP):
IP 20
Mit Kindersicherung:
ja
Mit Deckel:
nein
Anzahl Steckdosen:
6
Grundpreis:
Nein
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
Kabeltyp:
H05VV-F 3G 1,5
USB Typ-Ausgangsbuchse:
Nicht zutreffend
Hersteller:
Brennenstuhl
USB Typ-Eingangsbuchse:
Nicht zutreffend
Kabellänge:
1,5
Steckerart:
Winkelstecker
Höhe:
6
Stecksystem Stecker:
Typ E und F
Versenkbar:
nein
Befestigungsart:
Nicht zutreffend
Ein-/Ausschalter:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 11,03*
€ 15,27*
4
€ 5,95*
ab € 11,88*
€ 15,91*
Lager 5417
4
€ 4,90*
ab € 11,57*
€ 16,10*
9 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 11,91*
€ 16,21*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 12,41*
€ 16,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 64,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160100
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.