Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BREN1168980030 Herst.-Nr.: 1168980030 EAN/GTIN: 4007123644544 |
| |
|
| | |
| - Für den Einsatz Innen, IP 20.
- Mit innovativem, praktischem, platzsparendem Schutzkontakt-Flachstecker-Kupplung.
- Ideal für die Nutzung hinter Möbelstücken.
- Nur 8 mm Aufbauhöhe des Steckers.
- Mit ausklappbarem Griff - Ausstecken ohne Kraftaufwand.
- Mit Kinderschutz.
- Kabellänge: 3 m
- Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
- Kabelqualität: Kunststoff
Weitere Informationen: | | Anzahl der Steckdosen: | 1 | Bruttogewicht: | 0.49 kg | Farbe: | schwarz | Kabelbezeichnung: | H05VV-F3G1,5 | Kabellänge: | 3 m | Kabeltyp: | Verlängerungsleitung | Marke: | Brennenstuhl | Schutzklasse: | IP20 | Stecksystem: | DE | GPSR: | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG, Seestraße, 1-3, 72074, Tübingen, Deutschland, brennenstuhl.de, info@brennenstuhl.de, +49 707188010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, schutzkontakt verlängerungskabel, verlängerungskabel, schukostecker schwarz, Adapterleitung, Anschlussleitung, Außenbereich, Elektrokabel, Elektroleitung, Gummi, Gummikupplung, Gummistecker, Kabel, Leitung, ölbeständig, Schlauchleitung, Schutzkontakt, Schutzkontaktkupplung, Schutzkontaktstecker, spritzwassergeschützt, Stromkabel, Verlängerungsleitung, Vollgummi |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 8,50* | ab € 4,5215* | € 5,8615* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 4,50* | € 5,99* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 4,72* | € 6,10* | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 4,72* | € 6,42* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,91* | € 7,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|