Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#BREN1168980210 Herst.-Nr.: 1168980210 EAN/GTIN: 4007123644643 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Für den Einsatz Innen, IP 20.
- Mit innovativem, praktischem, platzsparendem Schutzkontakt-Flachstecker-Kupplung.
- Ideal für die Nutzung hinter Möbelstücken.
- Nur 8 mm Aufbauhöhe des Steckers.
- Mit ausklappbarem Griff - Ausstecken ohne Kraftaufwand.
- Mit Kinderschutz.
- Kabellänge: 10 m
- Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
- Kabelqualität: Kunststoff
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Steckdosen: | 1 | Bruttogewicht: | 1.266 kg | Farbe: | weiß | Kabelbezeichnung: | H05VV-F3G1,5 | Kabellänge: | 10 m | Kabeltyp: | Verlängerungsleitung | Marke: | Brennenstuhl | Schutzklasse: | IP20 | Stecksystem: | DE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, kunststoff-verlängerungsleitung weiß 10m brennenstuhl, kunststoff-verlängerungsleitung 10m, kunststoff-verlängerungsleitung weiß, Adapterleitung, Anschlussleitung, Außenbereich, Elektrokabel, Elektroleitung, Gummi, Gummikupplung, Gummistecker, Kabel, Leitung, ölbeständig, Schlauchleitung, Schutzkontakt, Schutzkontaktstecker, spritzwassergeschützt, Stromkabel, Verlängerungsleitung, Vollgummi |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 11,1212* | € 14,3812* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 11,14* | € 14,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 11,65* | € 14,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 11,64* | € 15,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 12,27* | € 15,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 73,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|