Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker flach für innen mit 10 m Kabel, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker flach für innen mit 10 m Kabel, weiß
Brennenstuhl Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker flach für innen mit 10 m Kabel, weiß
Brennenstuhl Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker flach für innen mit 10 m Kabel, weiß
Brennenstuhl Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker flach für innen mit 10 m Kabel, weiß
Brennenstuhl Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker flach für innen mit 10 m Kabel, weiß
Brennenstuhl Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker flach für innen mit 10 m Kabel, weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p979701
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1168980210
EAN/GTIN:
     4007123644643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
"Das Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker von Brennenstuhl in der Farbe weiß besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.Es ist nicht nur kindersicher, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Mit" Extraflacher Schutzkontakt-Winkelstecker und Schutzkontakt-Kupplung aus Kunststoff mit 10m Kabellänge H05VV-F 3G1,5 und integriertem Kinderschutz Verlängerungskabel eignet sich ideal für den praktischen und platzsparenden Einsatz im Innenbereich Schutzkontakt-Winkelstecker und Schutzkontakt-Kupplung aus stabilem Kunststoff Mit intelligentem ausklappbarem Griff - ermöglicht einfaches Ausstecken des Flachsteckers aus der Steckdose ohne Kraftaufwand Lieferumfang: 1 x Verlängerungskabel mit ausklappbarem Griff - in bester Qualität von brennenstuhl
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
1261
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Anzahl der Adern:
3
Mit Schutzleiter:
Ja
Grundpreis:
Nein
Kabeltyp:
H05 VV-F 3G 1,5
Hersteller:
Brennenstuhl
Höhe:
60
Breite:
190
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
IP Schutzart:
IP 20
Stromstärke:
- A
Kabellänge:
10 m
Spannung:
250 V
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 8,50*
ab € 11,1212*
€ 14,3812*
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 11,14*
€ 14,51*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 11,65*
€ 14,79*
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 11,64*
€ 15,26*
5
€ 5,95*
ab € 12,27*
€ 15,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 76,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.