Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter magnetisch 36,1x8,6x27cmm hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandprospekthalter magnetisch 36,1x8,6x27cmm hellgrau
Wandprospekthalter magnetisch 36,1x8,6x27cmm hellgrau
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_1001710361
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1001710361
EAN/GTIN:
     3462151703617
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Kann auf allen Metallflächen angebracht werden
  • Nimmt 24x32 cm Dokumente und größere Mappen dank 2 Seitenausschnitte
  • Eine breite Öffnung in 'V-Form' erleichtert den Zugriff auf die Unterlagen
  • Tragkraft bis 2 kg
  • Material: Hochschlagfestes Polystyrol
  • 100% recyclebar
  • Außenmaße: 361x86 H 270 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Besonderheiten:
magnetissch
Bruttogewicht:
0.67 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
270 mm
Länge:
361 mm
Marke:
CEP
Material:
PS (Polystyrol)
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Tiefe:
86 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter cep grau, prospekt aufsteller, cep prospekthalter, 170, M, Präsentationsfach, Prospektfach, Prospektfach-Set, Prospektfächer, ProspektfachSet, Set, Wand, Wand-Prospektfach-Set, WandProspektfachSet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 16,63*
€ 24,16*
€ 5,50*
ab € 18,08*
€ 26,52*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1001710111
ab € 16,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.