Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1001710111 Zeitschriftenständer Polystyrol (PS) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1001710111 Zeitschriftenständer Polystyrol (PS) Transparent
CEP 1001710111 Zeitschriftenständer Polystyrol (PS) Transparent
CEP 1001710111 Zeitschriftenständer Polystyrol (PS) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103132208
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1001710111
EAN/GTIN:
     3462159003429
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Transparent
Format
24 x 32
Daumenbohrung
Ja
Anzahl der Regale
1 Regale
Lieferumfang
Anzahl
1
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
361 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
415 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1001710361
ab € 16,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.