Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteköcher Gloss magnetisch 530 M R schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteköcher Gloss magnetisch 530 M R schwarz
Stifteköcher Gloss magnetisch 530 M R schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_1005310161
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1005310161
EAN/GTIN:
     3462159009865
Suchbegriffe:
Magnetischer Stiftehalter
Magnetischer Stifteköcher
cep magnetischer stiftehalter
magnetischer stiftehalter
  • Dieser clevere Köcher sichert das funktionelle Aufbewahren Ihrer Schreibgeräte am Flipchart
  • Kapazität: 10 Whiteboard-Marker
  • Material: robustes und hochglänzendes Polystyrol
  • 100% recyclebar
  • Maße: 78 x 74 H 95 mm
Weitere Informationen:
Breite:
78 mm
Bruttogewicht:
0.11 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
95 mm
Marke:
CEP
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
74 mm
Weitere Suchbegriffe: 530, Büroschale, Butler, Federschale, Köcher, M, R, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgeräteschale, schreibtischbutler, Stiftbox, Stiftbutler, Stiftebox, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftschale, Utensilienbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 5,49*
€ 9,56*
Lager 467
18
€ 5,87*
ab € 6,11*
€ 9,71*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1005310021
ab € 5,57*
Sonstiges
CEP
1005310301
ab € 5,57*
Sonstiges
CEP
1005310351
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.