Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 530M G Stiftehalter Kunststoff Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 530M G Stiftehalter Kunststoff Grün
CEP 530M G Stiftehalter Kunststoff Grün
CEP 530M G Stiftehalter Kunststoff Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85237604
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1005310301
EAN/GTIN:
     3462159001609
Suchbegriffe:
Magnetischer Stifteköcher
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
100 g
Verpackungsbreite
308 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
1370 g
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Material
Kunststoff
Anzahl von Fächern
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1005310021
ab € 5,58*
Sonstiges
CEP
1005310161
ab € 5,46*
Sonstiges
CEP
1005310351
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.