Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1005310021 Stiftehalter Polystyrol (PS) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1005310021 Stiftehalter Polystyrol (PS) Weiß
CEP 1005310021 Stiftehalter Polystyrol (PS) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85253204
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1005310021
EAN/GTIN:
     3462159001630
Suchbegriffe:
Magnetischer Stiftehalter
Magnetischer Stifteköcher
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
95 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Polystyrol (PS)
Anzahl von Fächern
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1005310301
ab € 5,57*
Sonstiges
CEP
1005310161
ab € 5,49*
Sonstiges
CEP
1005310351
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.