Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CO2-VOC-Messgerät Socus weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CO2-VOC-Messgerät Socus weiß/schwarz
CO2-VOC-Messgerät Socus weiß/schwarz
CO2-VOC-Messgerät Socus weiß/schwarz
CO2-VOC-Messgerät Socus weiß/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_2236210011
Hersteller:
     Orium
Herst.-Nr.:
     2236210011
EAN/GTIN:
     3661474236219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
Laser-Partikel-Sizer
Partikelanalysegerät
Partikelgrößenmessgerät
  • Handliches Design, zum Aufstellen.
  • Permanente und gleichzeitige Messung und Anzeige von CO2 Konzentration, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
  • Große digitale Anzeige in Gelb auf Schwarz für einfaches Erkennen und Lesen.
  • Mit akustischem Alarm wenn der CO2 Wert schlecht wird.
  • Anschluss an den PC, Software im Lieferumfang : Messungen können über USB Kabel an einen PC übertragen werden.
  • Aufladbare Batterie (USB Kabel im Lieferumfang)
  • 1 Lithium Batterie im Lieferumfang
  • Farbe : Weiß/Schwarz
  • Abmessungen : 10,5 x 5,5 x 10,5 cm
  • Netto Gewicht : 0,210 kg
  • Aus ABS
Weitere Informationen:
Durchmesser:
105 mm
Einsatzzweck:
CO2-Messung
Farbe:
weiß
Höhe:
105 mm
Marke:
Orium
Material:
ABS (Acryl-Butadien-Styrol)
Weitere Suchbegriffe: Partikelmessgerät, co2-messgerät, 23621, CO2, CO2Messgerät, Hygrometer, Luftfeuchteanzeiger, Messgerät, Socus, Temometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 184,71*
€ 216,92*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 205,18*
€ 233,84*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,84*
€ 278,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,80*
€ 268,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 225,79*
€ 268,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,18*
€ 244,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.