Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbox 47,5x34,5x23,5cm 32l grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbox 47,5x34,5x23,5cm 32l grau
Klappbox 47,5x34,5x23,5cm 32l grau
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_2310150011
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     2310150011
EAN/GTIN:
     8009404310151
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
  • Sehr solide luftdurchlässige Klappbox mit zwei Tragegriffen
  • Die Traglast beträgt ca. 12kg, das nutzbare Volumen 32l
  • Material: aus Polypropylen, 100 % recyclebar
  • Maße: 475x345xH 235 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
475 mm
Farbe:
grau
Fassungsvermögen:
32 l
Höhe:
235 mm
Marke:
CEP
Material:
PP (Polypropylen)
Tiefe:
345 mm
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, Transport-Box, Transportbox, transportbox grau kunststoff, transport box, transport-box kunststoff, 31015, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungskiste, kleinkrambox, Transportkiste, Transportox, Utensilienbox
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
15
€ 5,87*
ab € 5,35*
€ 7,54*
1 Tag
74
1
€ 5,49*
ab € 5,58*
€ 8,64*
1 Tag
74
1
€ 4,99*
ab € 6,44*
€ 9,99*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 375 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 113,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.