Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbox 32 l schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-190193068
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     2310150011
EAN/GTIN:
     8009404310151
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
Sehr solide luftdurchlässige Klappbox mit zwei Tragegriffen. Nutzbares Volumen 32l. Material: aus Polypropylen, 100 % recyclebar. Schwarz/GrauNetto Gewicht : 772 g.Maße: 475 x 350 x H 236 mm
Weitere Informationen:
Volumen:
32 Liter - nutzbar
Größe (B x H x T):
475 x 236 x 350 mm
Farbe:
schwarz-grau
Material:
Polypropylen, 100 % recyclebar
Gewicht:
722 g
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,87*
ab € 5,39*
€ 7,47*
Lager 690
65
1
€ 5,49*
ab € 5,63*
€ 8,69*
2 Tage
65
1
€ 4,99*
ab € 6,49*
€ 10,02*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.