Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbox 32 l schwarz/grau CEP 2310150011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbox 32 l schwarz/grau CEP 2310150011
Klappbox 32 l schwarz/grau CEP 2310150011
Klappbox 32 l schwarz/grau CEP 2310150011
Klappbox 32 l schwarz/grau CEP 2310150011
Klappbox 32 l schwarz/grau CEP 2310150011
Klappbox 32 l schwarz/grau CEP 2310150011
Artikel-Nr.:
     639-190193068
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     2310150011
EAN/GTIN:
     8009404310151
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
Sehr solide luftdurchlässige Klappbox mit zwei Tragegriffen. Nutzbares Volumen 32l. Material: aus Polypropylen, 100 % recyclebar. Schwarz/Grau Netto Gewicht : 772 g. Maße: 475 x 350 x H 236 mm
Weitere Informationen:
Ausführung des Öffnungszustandes:
offen
Breite:
475
Gehäusefarbe:
schwarz/grau
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
true
Höhe:
236
Tiefe:
350
Werkstoff:
Kunststoff
stapelbar:
true
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, Transport-Box, Transportbox, transportbox grau kunststoff, transport box, transport-box kunststoff, 32, l, schwarz/grau, CEP, 2310150011
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,87*
ab € 5,32*
€ 7,51*
3 Tage
78
1
€ 5,49*
ab € 5,55*
€ 8,70*
Lager 639
78
1
€ 4,99*
ab € 6,41*
€ 10,06*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.