Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 14l schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb 14l schwarz
Papierkorb 14l schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_280R
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1002800161
EAN/GTIN:
     3462152801602
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
  • Schöner Papierkorb in matt-glänzender Oberfläche mit Happy-Motiv
  • 14 Liter Fassungsvermögen
  • Geschwungener Rand für komfortables Mülleinwerfen
  • 2 Tragegriffe
  • Maße : 305 x 290 x Höhe 334 mm
  • Aus festem Polypropylen
Weitere Informationen:
Breite:
305 mm
Bruttogewicht:
0.4 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Fassungsvermögen:
14 l
Höhe:
334 mm
Marke:
CEP
Material:
PP (Polypropylen)
Tiefe:
290 mm
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, kunststoff-papierkorb schwarz, kunststoff papierkorb, abfallkorb kunststoff, 280, 280R, Abfallsammler, Eimer, Korb, Sammelbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 3,79*
€ 5,35*
2 Tage
14
1
€ 5,49*
ab € 4,01*
€ 6,14*
3 Tage
16
1
€ 2,90*
ab € 4,07*
€ 6,24*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 4,60*
€ 7,03*
1
€ 5,50*
ab € 4,05*
€ 7,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 64,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.