Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CLAI3802C Herst.-Nr.: 3802C EAN/GTIN: 3329680380200 |
| |
|
| | |
| - Ideal geeignet für alle Arten des Farbdrucks
- Optimale Farbwiedergabe, brillanter Ausdruck
- Perfekte Planlage
- Hochweiß: 170 CIE
- Hochsatiniert: 150Bekk
- Transparenter, wiederverschließbarer und recyclebarer Rieseinschlag
- FSC-zertifiziert: hergestellt aus Zellstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- für alle Laser- und Farbtintenstrahldrucksysteme
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A3 | Breite: | 297 mm | Bruttogewicht: | 4.678 kg | Druckertyp: | Inkjet/Laser/Kopierer | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 420 mm | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Laser geeignet: | ja | Marke: | DCP | Packungsinhalt: | 125 Blatt | Papiergewicht: | 300 g/qm | Umweltzeichen: | FSC | Weißegrad: | 170 CIE | GPSR: | Clairefontaine Rhodia SAS, Rue de l'Étang, 50, 68490, Ottmarsheim, Frankreich, www.clairefontaine.com, info@clairefontaine.com, +33 3 89 83 24 24 | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier a3 weiß, druckerpapier, druckerpapier a3, DCP, Inkjet, Inkjet-Papier, Kopier, Laser, Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 12,68* | € 18,07* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 20,00* | ab € 11,98* | € 19,82* | | | | | | | | 5 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 20,39* | € 26,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 125 Blätter (ab € 0,10144* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 90,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|