Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 1822C Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 1822C Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß
Clairefontaine 1822C Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30616694
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1822C
EAN/GTIN:
     3329684182206
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
6200 g
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A3 (297x420 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Mediengewicht
100 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Druckmedien - Stärke
110 µm
Technische Details
Pallettenlänge netto
960 mm
Pallettenbreite netto
790 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,02462* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1808C
ab € 14,50*
Ähnlich
Clairefontaine
1843C
ab € 10,01*
Ähnlich
Clairefontaine
1858C
ab € 9,38*
Ähnlich
Clairefontaine
3802C
ab € 11,97*
Ähnlich
Clairefontaine
1845C
ab € 7,46*
Ähnlich
Clairefontaine
1834
ab € 10,71*
Ähnlich
Clairefontaine
1833
ab € 5,49*
Ähnlich
Mondi
CC310
ab € 10,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.