Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 1858C Druckerpapier A3 (297x420 mm) 125 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 1858C Druckerpapier A3 (297x420 mm) 125 Blätter Weiß
Clairefontaine 1858C Druckerpapier A3 (297x420 mm) 125 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30616699
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1858C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
3900 g
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A3 (297x420 mm)
Blätter pro Packung
125 Blätter
Mediengewicht
250 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Druckmedien - Stärke
230 µm
Technische Details
Pallettenlänge netto
960 mm
Pallettenbreite netto
790 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 125 Blätter (ab € 0,07608* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1808C
ab € 14,42*
Ähnlich
Clairefontaine
1822C
ab € 12,31*
Ähnlich
Clairefontaine
1843C
ab € 10,25*
Ähnlich
Clairefontaine
3802C
ab € 11,88*
Ähnlich
Clairefontaine
1845C
ab € 7,35*
Ähnlich
Clairefontaine
1834
ab € 10,65*
Ähnlich
Clairefontaine
1833
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.