Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CLAI381440B Herst.-Nr.: 381440B EAN/GTIN: 4010963814404 |
| |
|
| | |
| - Trennblätter zum Selbst-Ausschneiden mit schwarzem Organisationsdruck
- Kraftkarton 230 g/qm
- grau
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 234 mm | Bruttogewicht: | 1.6 kg | Deckblatt: | nein | Farbe: | grau | Höhe: | 297 mm | Lochung: | 6-fach | Marke: | Exacompta | Material: | Karton | Papiergewicht: | 230 g/qm | Taben: | blanko | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,14* | € 7,68* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,83* | € 8,70* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 5,83* | € 9,17* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 9,78* | € 14,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0583* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|