Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen C5 120g VE=20 Stück gummiert fuchsia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen C5 120g VE=20 Stück gummiert fuchsia
Briefumschlag Pollen C5 120g VE=20 Stück gummiert fuchsia
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI5572C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5572C
EAN/GTIN:
     3329680557206
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
162 mm
Bruttogewicht:
0.0102 kg
Farbe:
fuchsia
Farbname:
fuchsia
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,65*
€ 4,94*
1
€ 5,50*
ab € 3,63*
€ 6,71*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
5432C
ab € 3,48*
Sonstiges
Clairefontaine
5492C
ab € 3,74*
Sonstiges
Clairefontaine
5542C
ab € 3,81*
Sonstiges
Clairefontaine
5552C
ab € 3,70*
Sonstiges
Clairefontaine
5562C
ab € 3,74*
Sonstiges
Clairefontaine
5582C
ab € 3,73*
Sonstiges
Clairefontaine
5882C
ab € 3,65*
Sonstiges
Clairefontaine
5862C
ab € 3,65*
Sonstiges
Clairefontaine
555472C
ab € 3,66*
Sonstiges
Clairefontaine
55722C
ab € 3,69*
Sonstiges
Clairefontaine
001756
ab € 3,83*
Sonstiges
Clairefontaine
51302C
ab € 4,23*
Sonstiges
Clairefontaine
5532C
ab € 4,24*
Sonstiges
Clairefontaine
51042C
ab € 7,81*
Sonstiges
Clairefontaine
51032C
ab € 7,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.