Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Briefumschläge farbig
>
Artikel
Clairefontaine 5582C Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Rot 20 Stück(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-26772541
Hersteller:
Clairefontaine
Herst.-Nr.:
5582C
EAN/GTIN:
3329680558203
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C5 (162 x 229 mm)
Produktfarbe
Rot
Papierformat
C5 (162 x 229 mm)
Material
Papier
Mediengewicht
120 g/m²
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
... >
Postzubehör
>
Briefumschläge & Versandtaschen
>
Briefumschläge
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschläge farbig
,
farbige Briefumschläge
,
Briefumschlag C5
,
C5 Briefumschlag
,
briefumschlag rot c5 nassklebend
,
briefumschlag c5
,
briefumschlag c5 rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine 5432C Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß 20 Stück(e)
Clairefontaine
5432C
ab € 3,48*
Sonstiges
Clairefontaine 5492C Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Orange 20 Stück(e)
Clairefontaine
5492C
ab € 3,74*
Sonstiges
Clairefontaine 5542C Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Grün 20 Stück(e)
Clairefontaine
5542C
ab € 3,81*
Sonstiges
Clairefontaine 5552C Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Blau 20 Stück(e)
Clairefontaine
5552C
ab € 3,70*
Sonstiges
Clairefontaine 5562C Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Gelb 20 Stück(e)
Clairefontaine
5562C
ab € 3,74*
Sonstiges
Briefumschlag Pollen C5 120g VE=20 Stück gummiert bordeaux
Clairefontaine
5882C
ab € 3,65*
Sonstiges
Briefumschlag Pollen C5 120g VE=20 Stück gummiert flieder
Clairefontaine
5862C
ab € 3,65*
Sonstiges
Briefumschlag Pollen C5 120g VE=20 Stück gummiert fuchsia
Clairefontaine
5572C
ab € 3,63*
Sonstiges
Briefumschlag Pollen C5 120g VE=20 Stück gummiert knospengrün
Clairefontaine
555472C
ab € 3,66*
Sonstiges
Briefumschlag Pollen C5 120g VE=20 Stück gummiert lavendelblau
Clairefontaine
55722C
ab € 3,69*
Sonstiges
Pollen Briefumschläge sand 162 x 229 mm, C5, 120 g / m²
Clairefontaine
001756
ab € 3,83*
Sonstiges
Pollen by Clairefontaine Briefumschlag C5, bonbonrosa (8016444)
Clairefontaine
51302C
ab € 4,23*
Sonstiges
Pollen by Clairefontaine Briefumschlag C5, koalagrau (8016447)
Clairefontaine
5532C
ab € 4,24*
Sonstiges
Pollen by Clairefontaine Briefumschlag C5, perlmutt- (8016446)
Clairefontaine
51042C
ab € 7,81*
Sonstiges
Pollen by Clairefontaine Briefumschlag C5, perlmutt-weiß (8016442)
Clairefontaine
51032C
ab € 7,82*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen