Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kladde A4 Hardcover 90g/qm 96 Blatt blanko sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kladde A4 Hardcover 90g/qm 96 Blatt blanko sortiert
Kladde A4 Hardcover 90g/qm 96 Blatt blanko sortiert
Kladde A4 Hardcover 90g/qm 96 Blatt blanko sortiert
Kladde A4 Hardcover 90g/qm 96 Blatt blanko sortiert
Kladde A4 Hardcover 90g/qm 96 Blatt blanko sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI9040C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     9040C
EAN/GTIN:
     3329680904000
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
  • blanko mit extra starkem Deckel
  • 90 g/qm holzfreies, satiniertes, schneeweißes Papier
  • Einband: aufwendige Fadenbindung, perfekte Stabitlität, 490g/qm Karton abwaschbar
  • 96 Blatt
  • Einband: sortiert
  • Eine Farbwahl ist nicht möglich !!!
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Fadenbindung
Besonderheiten:
abwaschbar
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.752 kg
Einbandmaterial:
Karton, beschichtet
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Lineatur:
blanko
Marke:
Clairefontaine
nummeriert:
nein
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, notizbuch a4 blanko hardcover, notiz buch, notiz-buch a4, Kollegeblock, Konfernzblock, Meetingblock, Schreibbuch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
298
€ 5,49*
ab € 7,07*
€ 11,01*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 7,18*
€ 11,16*
1 Tag
298
€ 4,99*
ab € 7,64*
€ 11,71*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.