Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch, A4, 96 Blatt, blanko, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-614222000
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     9040C
EAN/GTIN:
     3329680904000
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Clairefontaine Kladde DIN A4 blanko farbig sortiert 96 Blatt. Spezielle Glättung des Papiers für eine besonders angenehme und leichte Schriftführung. Ausführung des Papiertyps: holzfrei, chlorfrei gebleicht. Ausführung der Bindung: Fadenbindung.
Weitere Informationen:
Lineatur:
blanko
Format:
A4
Blattzahl:
96
Material:
Papier holzfrei, chlorfrei gebleicht
Grammatur:
90 g/qm
Farbe:
sortiert - Farbwahl nicht möglich
Bindung:
Fadenbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
298
€ 5,49*
ab € 7,08*
€ 11,01*
6 Tage
3
€ 5,87*
ab € 7,18*
€ 11,17*
1 Tag
298
€ 4,99*
ab € 7,59*
€ 11,72*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.