Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpapier 0,75x0,5m 18g/qm wasserfest VE=8 Blatt himmelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seidenpapier 0,75x0,5m 18g/qm wasserfest VE=8 Blatt himmelblau
Seidenpapier 0,75x0,5m 18g/qm wasserfest VE=8 Blatt himmelblau
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI95427C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     95427C
EAN/GTIN:
     3329680954272
Suchbegriffe:
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden
Packseide
  • Pack Seidenpapier
  • wasserfest
  • 50x75cm
  • Grammatur: 18g/qm
  • Inhalt: 8 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x75cm
Breite:
500 mm
Farbe:
blau
Farbname:
himmelblau
Länge:
750 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 1,22*
€ 2,91*
Lager 467
7
€ 5,87*
ab € 1,75*
€ 2,91*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
1 Stück enthält 8 Blätter (ab € 0,21875* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
95419C
ab € 1,21*
Sonstiges
Clairefontaine
95402C
ab € 1,16*
Sonstiges
Clairefontaine
95474C
ab € 1,18*
Sonstiges
Clairefontaine
95403C
ab € 1,22*
Sonstiges
Clairefontaine
95475C
ab € 2,37*
Sonstiges
Clairefontaine
95463C
ab € 1,22*
Sonstiges
Clairefontaine
95458C
ab € 1,22*
Sonstiges
Clairefontaine
95476C
ab € 2,38*
Sonstiges
Clairefontaine
95411C
ab € 1,22*
Sonstiges
Clairefontaine
95421C
ab € 1,30*
Sonstiges
Clairefontaine
95457C
ab € 1,22*
Sonstiges
Clairefontaine
95406C
ab € 1,16*
Sonstiges
Clairefontaine
95429C
ab € 1,22*
Sonstiges
Clairefontaine
95416C
ab € 1,22*
Sonstiges
Clairefontaine
95401C
ab € 1,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.