Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpapier 50x75cm rot VE=8 Bögen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seidenpapier 50x75cm rot VE=8 Bögen
Seidenpapier 50x75cm rot VE=8 Bögen
Artikel-Nr.:
     467-KATA279092
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     95406C
EAN/GTIN:
     3329680954067
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
  • Seidenpapier zum Basteln
  • Geschenke verpacken etc.
  • Einzel eingeschweißt im Format:
  • 50x75cm.
  • Inhalt: 8 Bögen
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x75cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.06 kg
Farbe:
rot
Länge:
750 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
8 Bogen
Papiergewicht:
18 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Blumenseidenpapier, Seidenpapier, Seidenpapier basteln, bastelseide rot, bastelseide, seidenpapier clairefontaine, Bananenpapier, Faserseidenpapier, Japanseidenpapier, Regenbogen, Regenbogen-Blumenseide, Regenbogen-Strohseide, RegenbogenBlumenseide, RegenbogenStrohseide, Stanz, Stanz-Strohseide, StanzStrohseide, Streifen, Streifen-Strohseide, StreifenStrohseide, Strohseide
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 1,16*
€ 2,85*
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 1,66*
€ 2,85*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
1 Stück enthält 8 Blätter (ab € 0,2075* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
95419C
ab € 1,21*
Sonstiges
Clairefontaine
95402C
ab € 1,15*
Sonstiges
Clairefontaine
95474C
ab € 1,18*
Sonstiges
Clairefontaine
95403C
ab € 1,22*
Sonstiges
Clairefontaine
95475C
ab € 2,37*
Sonstiges
Clairefontaine
95427C
ab € 1,22*
Sonstiges
Clairefontaine
95463C
ab € 1,22*
Sonstiges
Clairefontaine
95458C
ab € 1,22*
Sonstiges
Clairefontaine
95476C
ab € 2,37*
Sonstiges
Clairefontaine
95411C
ab € 1,22*
Sonstiges
Clairefontaine
95421C
ab € 1,68*
Sonstiges
Clairefontaine
95457C
ab € 1,22*
Sonstiges
Clairefontaine
95429C
ab € 1,21*
Sonstiges
Clairefontaine
95416C
ab € 1,22*
Sonstiges
Clairefontaine
95401C
ab € 1,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.