Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Seidenpapier
>
Artikel
Seidenpapier 50x75cm grün VE=10 Bogen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-KATA666882
Hersteller:
Clairefontaine
Herst.-Nr.:
95421C
EAN/GTIN:
3329680954210
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
Seidenpapier zum Basteln, Geschenke verpacken etc.
Einzeln eingeschweißt
im Format: 50x75cm
Farbe: grün
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x75cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0605 kg
Farbe:
grün
Länge:
750 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
8 Bogen
Papiergewicht:
18 g/qm
... >
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Bastelbedarf
>
Bastelpapier
Weitere Suchbegriffe:
Blumenseidenpapier
,
Seidenpapier
,
Seidenpapier basteln
,
blumenseide grün
,
bastelseide
,
seidenpapier clairefontaine
,
Bananenpapier
,
Faserseidenpapier
,
Japanseidenpapier
,
Regenbogen
,
Regenbogen-Blumenseide
,
Regenbogen-Strohseide
,
RegenbogenBlumenseide
,
RegenbogenStrohseide
,
Stanz
,
Stanz-Strohseide
,
StanzStrohseide
,
Streifen
,
Streifen-Strohseide
,
StreifenStrohseide
,
Strohseide
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
10 Tage
19
10
€ 5,87*
ab € 1,85*
€ 2,27*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 1,68*
€ 3,25*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,185* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 22,70* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Seidenpapier 0,75x0,5m 18g/qm wasserfest VE=8 Blatt apfelgrün
Clairefontaine
95419C
ab € 1,21*
Sonstiges
Seidenpapier 0,75x0,5m 18g/qm wasserfest VE=8 Blatt elfenbein
Clairefontaine
95402C
ab € 1,15*
Sonstiges
Seidenpapier 0,75x0,5m 18g/qm wasserfest VE=8 Blatt flaschengrün
Clairefontaine
95474C
ab € 1,18*
Sonstiges
Seidenpapier 0,75x0,5m 18g/qm wasserfest VE=8 Blatt fuchsia
Clairefontaine
95403C
ab € 1,22*
Sonstiges
Seidenpapier 0,75x0,5m 18g/qm wasserfest VE=8 Blatt gold
Clairefontaine
95475C
ab € 2,37*
Sonstiges
Seidenpapier 0,75x0,5m 18g/qm wasserfest VE=8 Blatt himmelblau
Clairefontaine
95427C
ab € 1,22*
Sonstiges
Seidenpapier 0,75x0,5m 18g/qm wasserfest VE=8 Blatt marineblau
Clairefontaine
95463C
ab € 1,22*
Sonstiges
Seidenpapier 0,75x0,5m 18g/qm wasserfest VE=8 Blatt orange
Clairefontaine
95458C
ab € 1,22*
Sonstiges
Seidenpapier 0,75x0,5m 18g/qm wasserfest VE=8 Blatt silber
Clairefontaine
95476C
ab € 2,37*
Sonstiges
Seidenpapier 0,75x0,5m 18g/qm wasserfest VE=8 Blatt violett
Clairefontaine
95411C
ab € 1,22*
Sonstiges
Seidenpapier 50x75cm kariben VE=10 Bogen
Clairefontaine
95457C
ab € 1,22*
Sonstiges
Seidenpapier 50x75cm rot VE=8 Bögen
Clairefontaine
95406C
ab € 1,16*
Sonstiges
Seidenpapier 50x75cm schwarz VE=8 Bogen
Clairefontaine
95429C
ab € 1,21*
Sonstiges
Seidenpapier 50x75cm sonne VE=10 Bogen
Clairefontaine
95416C
ab € 1,22*
Sonstiges
Seidenpapier 50x75cm weiß VE=10 Bogen
Clairefontaine
95401C
ab € 1,16*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen