Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner kompatibel mit Oki C5850/5950 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner kompatibel mit Oki C5850/5950 schwarz
Toner kompatibel mit Oki C5850/5950 schwarz
Toner kompatibel mit Oki C5850/5950 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CLOVC5850KFRC
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     C5850K-FRC
EAN/GTIN:
     4033776204538
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Rebuilt-Toner der Marke Freecolor
  • passend für: OKI C 5850 DN,OKI C 5850 N,OKI C 5950 CDTN,OKI C 5950 DN,OKI C 5950 DTN,OKI C 5950 N,OKI MC 560 DN,OKI MC 560 N,OKI MC 560 Plus
  • für ca. 8000 Seiten
  • Deckungsgrad: 5 %
  • ersetzt Typ: 43865724
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.676 kg
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Marke:
Freecolor
max. Anzahl der Druckseiten:
8000
Originalzubehör:
nein
Rebuilt:
ja
Typbezeichnung:
43865724
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 26,05*
€ 36,06*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 32,54*
€ 45,00*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
43363412
ab € 102,02*
Zubehör
OKI
43865721
ab € 86,06*
Zubehör
OKI
43865722
ab € 123,16*
Zubehör
OKI
43865723
ab € 123,05*
Zubehör
OKI
43865724
ab € 74,69*
Zubehör
OKI
43870024
ab € 54,68*
Zubehör
OKI
43870023
ab € 54,06*
Zubehör
OKI
43870022
ab € 53,10*
Zubehör
OKI
43870021
ab € 53,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.