Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablageset A4 3 Fächer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefablageset A4 3 Fächer schwarz
Briefablageset A4 3 Fächer schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF00823
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF00823
EAN/GTIN:
     5705831008236
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Briefablagen aus Metalldraht
  • Mit 3 Ablagefächern
  • passend bis C4 Format
  • Größe: 27,8x27,8x35,0cm (BxHxT)
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Breite:
278 mm
Bruttogewicht:
1.4040 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
C4
Greifausschnitt vorhanden:
nein
Höhe:
278 mm
Länge:
350 mm
Marke:
Connect
Material:
Metall
stapelbar:
nein
Tiefe:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb metall schwarz, ablagekorb metall, ablagekorb a4 quer, Ablage, Schreibtischaccessoire, Schreibtischzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
419
€ 5,49*
ab € 13,38*
€ 19,54*
Lager 467
419
€ 5,87*
ab € 13,68*
€ 19,98*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 16,01*
€ 23,03*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Q-Connect
KF04728
ab € 1,29*
Zubehör
Connect
KF00876
ab € 3,25*
Zubehör
Connect
KF00871
ab € 6,62*
Zubehör
Connect
KF00829
ab € 10,74*
Zubehör
Connect
KF00864
ab € 1,77*
Zubehör
Connect
KF00862
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.