Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4+ PP A-Z grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4+ PP A-Z grau
Register A4+ PP A-Z grau
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF01844
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF01844
EAN/GTIN:
     5705831018440
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
  • Register A4+ A-Z
  • Aus Polypropylen (PP)
  • Geprägte Tabe
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
20 Blatt
Blattformat:
A4+
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.1650 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
297 mm
Marke:
Connect
Material:
PP (Polypropylen)
Taben:
Buchstaben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1317
€ 5,87*
ab € 1,14*
€ 2,19*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,19*
€ 2,24*
1 Tag
1317
€ 5,49*
ab € 1,61*
€ 2,98*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.