Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONNKF32153 Herst.-Nr.: KF32153 EAN/GTIN: 5705831321533 |
| |
|
| | |
| - Arbeits-Set für Planungstafeln.
- Inhalt:
- 250 ml Whiteboard-Reinigungsflüssigkeit
- magnethaftender Whiteboard-Löscher
- 12 Whiteboard-Löscher-Ersatzfilzstreifen
- 4 Whiteboardmarker farbig sortiert
- 10 Magnete 32 mm farbig sortiert
- 5 Reinigungstücher
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Starter-Set | Bruttogewicht: | 0.7060 kg | Marke: | Connect |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, boardmarker, Schreibtafel, Tafel, Tafelwischer, Wandtafel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 11,14* | € 16,68* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 11,19* | € 16,78* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 11,60* | € 17,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|