Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband Duraline 50mmx30m blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenmarkierungsband Duraline 50mmx30m blau
Bodenmarkierungsband Duraline 50mmx30m blau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA102106
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     102106
EAN/GTIN:
     4005546999845
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
  • Bodenmarkierungsband DURALINE 50/05
  • Geeignet für den Innenbereich
  • Für eine robuste und langfristige Kennzeichnung von Geh- und Fahrwegen in Lager und Betrieb
  • Gemäß ASR A1.5/1,2 -Fußböden- nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9
  • Größe (B x L): 50 mm x 30 m
  • Bandstärke: 0,5 mm
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
1.3820 kg
Einsatzzweck:
Markieren
Farbe:
blau
GPSR:
Durable Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße, 77-79, 58636, Iserlohn, Deutschland, www.durable.de, info@durable.de, +49 2371 662 0
Marke:
Durable
Rollenlänge:
30 m
Weitere Suchbegriffe: Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband blau, bodenmarkierband, 1021, Bodenmarkierung, Duraline, Fußbodenkennzeichnung, Fußbodenklebeband, Fußbodensymbol, Hallenmarkierung, Industriemarkierung, Kennzeichnung, Kennzeichnungsband, Klebeband, Lagerplatzkennzeichnung, Sicherheitsklebeband, Stellplatzmarkierung, Strong, Warnfarbenband
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 42,67*
€ 55,67*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 42,87*
€ 55,89*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 45,23*
€ 59,07*
4 Tage
104
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 43,07*
€ 59,07*
11 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 48,60*
€ 62,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1043130
ab € 25,01*
Ähnlich
Durable
1726131
ab € 73,37*
Ähnlich
Durable
1726132
ab € 73,68*
Ähnlich
Durable
102104
ab € 42,79*
Ähnlich
Durable
102103
ab € 42,51*
Ähnlich
Durable
102105
ab € 42,54*
Ähnlich
Durable
102102
ab € 42,71*
Ähnlich
Durable
172504
ab € 77,98*
Ähnlich
Durable
172503
ab € 78,06*
Ähnlich
Durable
172506
ab € 77,80*
Ähnlich
Durable
172505
ab € 77,58*
Ähnlich
Durable
172502
ab € 77,87*
Ähnlich
Durable
1726130
ab € 73,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.