Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschband Duraline Grip+ 15mx50mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antirutschband Duraline Grip+ 15mx50mm schwarz
Antirutschband Duraline Grip+ 15mx50mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA109601
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     109601
EAN/GTIN:
     4005546733814
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
  • Antirutschband Duraline Grip+
  • Grobes selbstklebendes Antirutschband zur besseren Sicherheit von Wegen und Trittflächen in Industriebereichen
  • Geeignet für den Einsatz auf beanspruchten Flächen im Innen- und geschützten Außenbereich
  • Die rutschhemmende Beschichtung hilft die Sicherung von Wegen und Treppenstufen zu unterstützen
  • Das grobe Granulat bietet eine dauerhafte Rutschhemmung auch bei hoher Verschmutzung und stärkerer Beanspruchung
  • Einsatzgebiete sind Treppenstufen, Rampen, Industrieböden und Trittflächen an Maschinen und Fahrzeugen
  • Gemäß ASR A1.5/1,2 -Fußböden- nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R13
  • Größe (L x B): 15 m x 50 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
rutschhemmende Beschichtung
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.8480 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Durable
Material:
Aluminium/Kunststoff
Rollenlänge:
15 m
GPSR:
Durable Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße, 77-79, 58636, Iserlohn, Deutschland, www.durable.de, info@durable.de, +49 2371 662 0
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 26,26*
€ 35,17*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 26,39*
€ 35,26*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 27,32*
€ 36,26*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 26,55*
€ 36,26*
4 Tage
67
pro Stück
€ 6,95*
ab € 26,62*
€ 37,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1081130
ab € 14,24*
Ähnlich
Durable
108001
ab € 11,31*
Ähnlich
Durable
1083130
ab € 27,50*
Ähnlich
Durable
1085130
ab € 41,52*
Ähnlich
Durable
108401
ab € 34,64*
Ähnlich
Durable
1095130
ab € 16,57*
Ähnlich
Durable
109401
ab € 13,03*
Ähnlich
Durable
1097130
ab € 31,54*
Ähnlich
Durable
106401
ab € 52,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.